KAMLOK

KAMLOK Dichtung Kamlok FPM 3"

  • ERIKS:14886596
Image 1
Schwarz, mit roter Markierung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 58.80

-

5+

CHF 52.80

10.20%

10+

CHF 49.90

15.14%

20+

CHF 46.80

20.41%

40+

CHF 44.00

25.17%

60+

CHF 43.20

26.53%

90+

CHF 42.40

27.89%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAMLOK
Material
FPM
Farbe
Grün
Größe Anschlussarmatur
3"
Temperaturbereich
von -20 bis 180 °C