Eriks
KAMLOK

KAMLOK Dichtung Kamlok FPM 2"

  • ERIKS:14886594
Image 1
Schwarz, mit roter Markierung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.81inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 35.90

-

5+

CHF 32.30

10.03%

10+

CHF 30.60

14.76%

20+

CHF 28.80

19.78%

40+

CHF 27.00

24.79%

60+

CHF 26.50

26.18%

90+

CHF 25.90

27.86%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAMLOK
Material
FPM
Farbe
Grün
Größe Anschlussarmatur
2"
Temperaturbereich
von -20 bis 180 °C