CHF 42.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 46.27inkl. MwSt
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 42.80 | - |
5+ | CHF 38.50 | 10.05% |
10+ | CHF 36.40 | 14.95% |
20+ | CHF 34.20 | 20.09% |
40+ | CHF 32.10 | 25.00% |
60+ | CHF 31.50 | 26.40% |
90+ | CHF 30.80 | 28.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KAMLOK |
Material | FPM |
Farbe | Grün |
Größe Anschlussarmatur | 2.1/2" |
Temperaturbereich | von -20 bis 180 °C |