CHF 16.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.62inkl. MwSt
95 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.30 | - |
5+ | CHF 14.60 | 10.43% |
10+ | CHF 13.90 | 14.72% |
20+ | CHF 13.10 | 19.63% |
40+ | CHF 12.30 | 24.54% |
60+ | CHF 12.00 | 26.38% |
90+ | CHF 11.80 | 27.61% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KAMLOK |
Material | FPM |
Farbe | Grün |
Größe Anschlussarmatur | 1/2" - 3/4" |
Temperaturbereich | von -20 bis 180 °C |