Eriks
KAMLOK

KAMLOK Dichtung Kamlok FPM 1"

  • ERIKS:14886591
Image 1
Schwarz, mit roter Markierung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.48inkl. MwSt

63 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 20.80

-

5+

CHF 18.70

10.10%

10+

CHF 17.70

14.90%

20+

CHF 16.70

19.71%

40+

CHF 15.60

25.00%

60+

CHF 15.30

26.44%

90+

CHF 15.00

27.88%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAMLOK
Material
FPM
Farbe
Grün
Größe Anschlussarmatur
1"
Temperaturbereich
von -20 bis 180 °C