Eriks
KAMLOK

KAMLOK Dichtung Kamlok FPM 1.1/4"

  • ERIKS:14886592
Image 1
Schwarz, mit roter Markierung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 50.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 54.91inkl. MwSt

21 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 50.80

-

5+

CHF 45.70

10.04%

10+

CHF 43.30

14.76%

20+

CHF 40.70

19.88%

40+

CHF 38.10

25.00%

60+

CHF 37.40

26.38%

90+

CHF 36.60

27.95%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAMLOK
Material
FPM
Farbe
Grün
Größe Anschlussarmatur
1.1/4
Temperaturbereich
von -20 bis 180 °C