Eriks
KAMLOK

KAMLOK Dichtung Kamlok FPM 1.1/2"

  • ERIKS:14886593
Image 1
Schwarz, mit roter Markierung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.78inkl. MwSt

11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 33.10

-

5+

CHF 29.70

10.27%

10+

CHF 28.30

14.50%

20+

CHF 26.50

19.94%

40+

CHF 24.80

25.08%

60+

CHF 24.30

26.59%

90+

CHF 23.90

27.79%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAMLOK
Material
FPM
Farbe
Grün
Größe Anschlussarmatur
1.1/2
Temperaturbereich
von -20 bis 180 °C