CHF 38.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 38.30 | - |
5+ | CHF 34.60 | 9.66% |
10+ | CHF 32.70 | 14.62% |
20+ | CHF 30.70 | 19.84% |
40+ | CHF 28.80 | 24.80% |
60+ | CHF 28.20 | 26.37% |
90+ | CHF 27.70 | 27.68% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KAMLOK |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Größe Anschlussarmatur | 3" |
Temperaturbereich | von -55 bis 150 °C |