KAMLOK

KAMLOK Dichtung Kamlok EPDM 2"

  • ERIKS:14886589
Image 1
Schwarz, mit weiss-gelber oder weiss-grüner Markierung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.57inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 14.40

-

5+

CHF 13.00

9.72%

10+

CHF 12.30

14.58%

20+

CHF 11.50

20.14%

40+

CHF 10.90

24.31%

60+

CHF 10.70

25.69%

90+

CHF 10.40

27.78%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAMLOK
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Größe Anschlussarmatur
2"
Temperaturbereich
von -55 bis 150 °C