CHF 32.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 34.70inkl. MwSt
2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 32.10 | - |
5+ | CHF 28.90 | 9.97% |
10+ | CHF 27.20 | 15.26% |
20+ | CHF 25.70 | 19.94% |
40+ | CHF 24.10 | 24.92% |
60+ | CHF 23.70 | 26.17% |
90+ | CHF 23.20 | 27.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KAMLOK |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Größe Anschlussarmatur | 2.1/2" |
Temperaturbereich | von -55 bis 150 °C |