CHF 4.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.19inkl. MwSt
25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.80 | - |
5+ | CHF 4.25 | 11.46% |
10+ | CHF 4.10 | 14.58% |
20+ | CHF 3.80 | 20.83% |
40+ | CHF 3.65 | 23.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KAMLOK |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Größe Anschlussarmatur | 1/2" - 3/4" |
Temperaturbereich | von -55 bis 150 °C |