KAMLOK

KAMLOK Dichtung Kamlok EPDM 1.1/4"

  • ERIKS:14887062
Image 1
Schwarz, mit weiss-gelber oder weiss-grüner Markierung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 25.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 23.80

-

5+

CHF 21.50

9.66%

10+

CHF 20.20

15.13%

20+

CHF 19.00

20.17%

40+

CHF 17.90

24.79%

60+

CHF 17.50

26.47%

90+

CHF 17.20

27.73%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KAMLOK
Material
EPDM
Farbe
Schwarz
Größe Anschlussarmatur
1.1/4
Temperaturbereich
von -55 bis 150 °C