CHF 13.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.27inkl. MwSt
9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.20 | - |
5+ | CHF 11.90 | 9.85% |
10+ | CHF 11.20 | 15.15% |
20+ | CHF 10.60 | 19.70% |
40+ | CHF 9.90 | 25.00% |
60+ | CHF 9.70 | 26.52% |
90+ | CHF 9.50 | 28.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KAMLOK |
Material | EPDM |
Farbe | Schwarz |
Größe Anschlussarmatur | 1.1/2 |
Temperaturbereich | von -55 bis 150 °C |