KALREZ®

KALREZ® OR Kalrez 9100 109 7,59x2,62 FFKM

  • ERIKS:13637196
Image 1
Kalrez 9100 ist eine amberfarbene, russfreie Mischung mit extrem hoher Reinheit. Dieser Compound wurde speziell für Anwendungen in der Photovoltaik entwickelt. Die obere Einsatztemperatur liegt bei +300°C. Damit ist dieser Werkstoff hervorragend für trocken-chemische Prozesse und Plasmaanwendungen geeignet. Sehr geringe Gewichtsverluste und extrem niedrige Partikelgenerierungen in Fluor-basiertem Plasma (NF3, F2) zeichnen diesen Compound aus.
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Amber/Bernstein (lichtdurchlässig)
Härte
70
Compound
9100
Temperaturbereich
von -10 bis 300 °C
Härte nominal
70