

CHF 725.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 784.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 725.50 | - |
4+ | CHF 622.00 | 14.27% |
10+ | CHF 545.50 | 24.81% |
20+ | CHF 487.50 | 32.80% |
30+ | CHF 455.00 | 37.28% |
50+ | CHF 443.50 | 38.87% |
100+ | CHF 428.50 | 40.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 99.7 mm |
Schnurdicke | 5.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |