

CHF 755.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 816.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 755.50 | - |
4+ | CHF 658.00 | 12.91% |
10+ | CHF 576.50 | 23.69% |
20+ | CHF 525.00 | 30.51% |
30+ | CHF 490.00 | 35.14% |
50+ | CHF 477.50 | 36.80% |
100+ | CHF 461.00 | 38.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 99.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |