

CHF 352.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 380.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 352.00 | - |
4+ | CHF 302.50 | 14.06% |
10+ | CHF 265.00 | 24.72% |
20+ | CHF 237.50 | 32.53% |
30+ | CHF 221.50 | 37.07% |
50+ | CHF 216.00 | 38.64% |
100+ | CHF 208.00 | 40.91% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 98.02 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 241 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |