

CHF 574.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 620.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 574.00 | - |
4+ | CHF 494.50 | 13.85% |
10+ | CHF 433.50 | 24.48% |
20+ | CHF 387.00 | 32.58% |
30+ | CHF 361.00 | 37.11% |
50+ | CHF 352.00 | 38.68% |
100+ | CHF 340.00 | 40.77% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 97 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |