

CHF 428.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 463.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 428.50 | - |
4+ | CHF 368.00 | 14.12% |
10+ | CHF 323.00 | 24.62% |
20+ | CHF 288.00 | 32.79% |
30+ | CHF 268.50 | 37.34% |
50+ | CHF 261.50 | 38.97% |
100+ | CHF 253.00 | 40.96% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 97 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |