

CHF 626.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 676.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 626.00 | - |
4+ | CHF 556.50 | 11.10% |
10+ | CHF 488.00 | 22.04% |
20+ | CHF 440.50 | 29.63% |
30+ | CHF 411.00 | 34.35% |
50+ | CHF 400.50 | 36.02% |
100+ | CHF 391.00 | 37.54% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 97.79 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 344 |
Maß nach French R | NF-R47 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |