

CHF 734.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 793.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 734.00 | - |
4+ | CHF 638.00 | 13.08% |
10+ | CHF 559.50 | 23.77% |
20+ | CHF 510.50 | 30.45% |
30+ | CHF 476.50 | 35.08% |
50+ | CHF 464.00 | 36.78% |
100+ | CHF 447.50 | 39.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 97.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |