

CHF 558.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 603.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 558.50 | - |
4+ | CHF 480.00 | 14.06% |
10+ | CHF 421.00 | 24.62% |
20+ | CHF 375.50 | 32.77% |
30+ | CHF 350.50 | 37.24% |
50+ | CHF 341.50 | 38.85% |
100+ | CHF 329.50 | 41.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 94 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |