

CHF 316.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 342.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 316.50 | - |
4+ | CHF 272.00 | 14.06% |
10+ | CHF 238.50 | 24.64% |
20+ | CHF 213.00 | 32.70% |
30+ | CHF 199.00 | 37.12% |
50+ | CHF 193.50 | 38.86% |
100+ | CHF 187.50 | 40.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 94 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |