

CHF 251.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 271.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 251.00 | - |
4+ | CHF 215.50 | 14.14% |
10+ | CHF 189.00 | 24.70% |
20+ | CHF 169.50 | 32.47% |
30+ | CHF 158.00 | 37.05% |
50+ | CHF 154.00 | 38.65% |
100+ | CHF 148.50 | 40.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 94.97 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 044 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |