

CHF 293.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 317.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 293.50 | - |
4+ | CHF 252.50 | 13.97% |
10+ | CHF 221.50 | 24.53% |
20+ | CHF 198.50 | 32.37% |
30+ | CHF 185.50 | 36.80% |
50+ | CHF 180.50 | 38.50% |
100+ | CHF 174.00 | 40.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 94.92 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 154 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |