

CHF 347.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 375.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 347.00 | - |
4+ | CHF 299.00 | 13.83% |
10+ | CHF 262.00 | 24.50% |
20+ | CHF 234.00 | 32.56% |
30+ | CHF 218.50 | 37.03% |
50+ | CHF 213.00 | 38.62% |
100+ | CHF 205.50 | 40.78% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 94.84 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 240 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |