

CHF 608.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 657.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 608.00 | - |
4+ | CHF 540.50 | 11.10% |
10+ | CHF 474.00 | 22.04% |
20+ | CHF 427.50 | 29.69% |
30+ | CHF 399.00 | 34.38% |
50+ | CHF 388.50 | 36.10% |
100+ | CHF 379.00 | 37.66% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 94.62 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 343 |
Maß nach French R | NF-R46 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |