

CHF 686.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 741.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 686.00 | - |
4+ | CHF 597.50 | 12.90% |
10+ | CHF 523.50 | 23.69% |
20+ | CHF 478.00 | 30.32% |
30+ | CHF 446.00 | 34.99% |
50+ | CHF 434.50 | 36.66% |
100+ | CHF 419.50 | 38.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 92.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |