

CHF 43.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 47.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 43.50 | - |
4+ | CHF 37.20 | 14.48% |
10+ | CHF 32.70 | 24.83% |
20+ | CHF 29.30 | 32.64% |
30+ | CHF 27.40 | 37.01% |
50+ | CHF 26.70 | 38.62% |
100+ | CHF 25.60 | 41.15% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 9.19 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 110 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |