

CHF 63.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 69.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 63.90 | - |
4+ | CHF 55.00 | 13.93% |
10+ | CHF 48.30 | 24.41% |
20+ | CHF 43.20 | 32.39% |
30+ | CHF 40.20 | 37.09% |
50+ | CHF 39.20 | 38.65% |
100+ | CHF 37.80 | 40.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 9.12 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 204 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |