

CHF 631.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 682.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 631.00 | - |
4+ | CHF 542.00 | 14.10% |
10+ | CHF 475.50 | 24.64% |
20+ | CHF 424.50 | 32.73% |
30+ | CHF 396.00 | 37.24% |
50+ | CHF 386.00 | 38.83% |
100+ | CHF 373.00 | 40.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 89.7 mm |
Schnurdicke | 5.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |