

CHF 658.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 711.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 658.00 | - |
4+ | CHF 572.50 | 12.99% |
10+ | CHF 502.00 | 23.71% |
20+ | CHF 457.00 | 30.55% |
30+ | CHF 426.50 | 35.18% |
50+ | CHF 415.50 | 36.85% |
100+ | CHF 401.50 | 38.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 89.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |