

CHF 508.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 549.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 508.50 | - |
4+ | CHF 437.50 | 13.96% |
10+ | CHF 383.50 | 24.58% |
20+ | CHF 343.00 | 32.55% |
30+ | CHF 320.00 | 37.07% |
50+ | CHF 312.00 | 38.64% |
100+ | CHF 301.00 | 40.81% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 88 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |