

CHF 411.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 444.29inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 411.00 | - |
4+ | CHF 352.00 | 14.36% |
10+ | CHF 308.50 | 24.94% |
20+ | CHF 276.50 | 32.73% |
30+ | CHF 258.00 | 37.23% |
50+ | CHF 251.50 | 38.81% |
100+ | CHF 242.50 | 41.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 88 mm |
Schnurdicke | 4.5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |