

CHF 386.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 417.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 386.00 | - |
4+ | CHF 331.00 | 14.25% |
10+ | CHF 290.00 | 24.87% |
20+ | CHF 260.00 | 32.64% |
30+ | CHF 243.00 | 37.05% |
50+ | CHF 236.50 | 38.73% |
100+ | CHF 227.50 | 41.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 88 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |