

CHF 291.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 315.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 291.50 | - |
4+ | CHF 251.00 | 13.89% |
10+ | CHF 220.00 | 24.53% |
20+ | CHF 197.00 | 32.42% |
30+ | CHF 183.50 | 37.05% |
50+ | CHF 179.00 | 38.59% |
100+ | CHF 172.50 | 40.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 88 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |