

CHF 231.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 249.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 231.00 | - |
4+ | CHF 199.50 | 13.64% |
10+ | CHF 175.00 | 24.24% |
20+ | CHF 156.00 | 32.47% |
30+ | CHF 145.50 | 37.01% |
50+ | CHF 142.00 | 38.53% |
100+ | CHF 137.00 | 40.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 88.62 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 043 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |