

CHF 263.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 284.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 263.50 | - |
4+ | CHF 226.00 | 14.23% |
10+ | CHF 198.00 | 24.86% |
20+ | CHF 177.50 | 32.64% |
30+ | CHF 165.50 | 37.19% |
50+ | CHF 161.00 | 38.90% |
100+ | CHF 156.00 | 40.80% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 88.57 mm |
Schnurdicke | 2.62 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 153 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |