

CHF 323.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 349.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 323.50 | - |
4+ | CHF 279.50 | 13.60% |
10+ | CHF 245.00 | 24.27% |
20+ | CHF 218.00 | 32.61% |
30+ | CHF 203.50 | 37.09% |
50+ | CHF 198.00 | 38.79% |
100+ | CHF 192.00 | 40.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 88.49 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 238 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |