

CHF 574.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 620.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 574.00 | - |
4+ | CHF 510.50 | 11.06% |
10+ | CHF 447.50 | 22.04% |
20+ | CHF 405.00 | 29.44% |
30+ | CHF 378.00 | 34.15% |
50+ | CHF 368.00 | 35.89% |
100+ | CHF 358.00 | 37.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 88.27 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 341 |
Maß nach French R | NF-R44 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |