

CHF 643.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 695.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 643.50 | - |
4+ | CHF 558.50 | 13.21% |
10+ | CHF 489.50 | 23.93% |
20+ | CHF 447.00 | 30.54% |
30+ | CHF 417.50 | 35.12% |
50+ | CHF 406.50 | 36.83% |
100+ | CHF 392.50 | 39.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 87.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |