

CHF 304.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 328.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 304.00 | - |
4+ | CHF 261.50 | 13.98% |
10+ | CHF 229.50 | 24.51% |
20+ | CHF 205.00 | 32.57% |
30+ | CHF 191.50 | 37.01% |
50+ | CHF 186.50 | 38.65% |
100+ | CHF 180.00 | 40.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 85.32 mm |
Schnurdicke | 3.53 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 237 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |