

CHF 544.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 588.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 544.00 | - |
4+ | CHF 483.50 | 11.12% |
10+ | CHF 424.00 | 22.06% |
20+ | CHF 383.50 | 29.50% |
30+ | CHF 358.00 | 34.19% |
50+ | CHF 349.00 | 35.85% |
100+ | CHF 340.00 | 37.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 85.09 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 340 |
Maß nach French R | NF-R43 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |