

CHF 626.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 676.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 626.00 | - |
4+ | CHF 544.00 | 13.10% |
10+ | CHF 477.00 | 23.80% |
20+ | CHF 435.50 | 30.43% |
30+ | CHF 406.50 | 35.06% |
50+ | CHF 396.00 | 36.74% |
100+ | CHF 382.00 | 38.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 84.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |