

CHF 359.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 388.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 359.00 | - |
4+ | CHF 309.50 | 13.79% |
10+ | CHF 271.50 | 24.37% |
20+ | CHF 242.50 | 32.45% |
30+ | CHF 226.00 | 37.05% |
50+ | CHF 220.50 | 38.58% |
100+ | CHF 213.00 | 40.67% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 82 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |