

CHF 224.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 242.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 224.00 | - |
4+ | CHF 192.00 | 14.29% |
10+ | CHF 168.50 | 24.78% |
20+ | CHF 150.50 | 32.81% |
30+ | CHF 140.50 | 37.28% |
50+ | CHF 137.00 | 38.84% |
100+ | CHF 132.50 | 40.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 82.27 mm |
Schnurdicke | 1.78 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 042 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |