

CHF 530.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 572.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 530.00 | - |
4+ | CHF 471.00 | 11.13% |
10+ | CHF 413.00 | 22.08% |
20+ | CHF 374.00 | 29.43% |
30+ | CHF 349.00 | 34.15% |
50+ | CHF 340.00 | 35.85% |
100+ | CHF 331.00 | 37.55% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 81.92 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 339 |
Maß nach French R | NF-R42 |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |