

CHF 611.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 661.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 611.50 | - |
4+ | CHF 531.50 | 13.08% |
10+ | CHF 466.00 | 23.79% |
20+ | CHF 419.50 | 31.40% |
30+ | CHF 391.50 | 35.98% |
50+ | CHF 381.50 | 37.61% |
100+ | CHF 368.50 | 39.74% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 81.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |