

CHF 464.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 501.58inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 464.00 | - |
4+ | CHF 398.50 | 14.12% |
10+ | CHF 349.00 | 24.78% |
20+ | CHF 312.00 | 32.76% |
30+ | CHF 291.50 | 37.18% |
50+ | CHF 284.00 | 38.79% |
100+ | CHF 274.00 | 40.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | KALREZ® |
Innendurchmesser | 80 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Produkt | O-Ring |
Material | FFKM |
Farbe | Hellbraun |
Härte | 75 |
Compound | 9500 |
Temperaturbereich | von 0 bis 310 °C |