KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 9500 79,5x3

  • ERIKS:14975241
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 275.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 297.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 275.50

-

4+

CHF 235.00

14.70%

10+

CHF 206.00

25.23%

20+

CHF 184.00

33.21%

30+

CHF 171.50

37.75%

50+

CHF 167.00

39.38%

100+

CHF 162.00

41.20%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
KALREZ®
Produkt
O-Ring
Material
FFKM
Farbe
Hellbraun
Härte
75
Compound
9500
Temperaturbereich
von 0 bis 310 °C